明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394862
品番
MC2623-N
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
形状
平刃
RoHS指令(10物質対応)
対応