明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
接地3P 50A ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394887
品番
MP2545
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
接地3P 50A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応