横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88395167 品番MR7704-N
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88395167
2023-07-05
用途:
イベント現場でのテーブルタップ

ロック付きの商品も使用していますが、ロックが無い物も有り意味便利です。安価で耐久性も良く安心して使用できます。

対象商品:
88395167
2019-12-14
用途:
さすが、明工社の商品です。
農・林・水産業

インターネット関係にノイズフィルターを追加するために購入。
造りはさすがに、いいです。裏にマグネットが付いてるのがうれしいです。
自作する人にはコストパフォーマンスいいです。

対象商品:
88395167
2018-11-28
用途:
パソコン専用

アース端子がついている為、この製品を購入しました。又、外見上しっかりしている構造と思います。

対象商品:
88395167
2016-05-25
用途:
テーブルタップの12個口として木製板にマウントして使用。
教育・研究機関

通電の状態がわかる表示灯がついているので満足しました。

対象商品:
88395167
2019-06-25
用途:
電気配線
教育・研究機関

コードとキャップを持っていましたので,タップのみを購入して自作することにしました.単品でそろえて自作すると,既製品より割高になるかもしれませんが,コード長さを自由にできることが有利と思います.以前にも購入したことがあり,使用に際して何ら問題ないと思います.マグネットは無くてもかまいませんので,安価な品の設定を望みます.

対象商品:
88395167
2015-09-15
用途:
配線工事

某メーカーのものとそん色なく問題ありません。通電もランプ店頭で即時判断できます。価格がもう少しお値打ちならリピート必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする