横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88395185 品番MR7902-N
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数2 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88395185
2020-11-14
用途:
ケーブル作成
サービス業

とても良い商品です。
抜け止め仕様になってるし、ランプも点くし、マグネットも弱くない。
文句があるなら、
これの黒が欲しい、ということだけ。
昔はグレーがあったハズなのに。
黒を同じ金額で作ってくださらないかしら。。。

1人が参考にしています
対象商品:
88395185
2020-06-07
用途:
仮説機器の電源供給

黒があると良い。取付用のマグネットが外れてなくなってしまうのでの予備パーツで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする