横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88395203 品番MR7904-N
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※OAタップは、フックに引掛けたり、マグネットで仮固定を行うことができますが、木ねじなどで固定することはできません。
固定してお使いになる場合は、機器用コンセント(タップ形)をご用命ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88395203
2023-12-12
用途:
機器内の電源として
神保電器株式会社 様 (製造業)

サーバーラック内のコンセントとして設置する際、
コード付きでは余ったコードが嵩張るので、
コードなし、抜け止め、接地付き は欠かせない3要素です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする