明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の 3P電源タップ
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395237
品番
MR7908TJ1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
口数
8
コード長さ(m)
1
仕様
パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付