明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
丸形ゴムプラグ(アース穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88395343
品番
MP2552
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応