明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
接地3P 20A インレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88395377
品番
MU2780
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
耐電圧
極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)
ねじ締付トルク(N・m)
1.2N・m
RoHS指令(10物質対応)
対応