KANA(片山チエン)
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
88395867
品番
KANA80-CPT
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.75
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1