曜日別特売

KANAローラチェーン

KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)KANAローラチェーン - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395745KANA100-CPT1本(3m)31.7518.896
17,856
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395754KANA100-RPT1本(3m)31.7518.896
16,512
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
88395763KANA120-CPT1本(3m)38.125.2380
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395772KANA25-T1本(3m)6.353.1480
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395797KANA35-T1本(3m)9.5254.68320
2,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395815KANA40-T1本(3m)12.77.85240
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395833KANA50-T1本(3m)15.8759.4192
4,032
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88395851KANA60-T1本(3m)19.0512.57160
5,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395867KANA80-CPT1本(3m)25.415.75120
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395885KANA80-RPT1本(3m)25.415.75120
10,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88401311KANA80-CS1本(15m)25.415.75600
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
88401345KANA60-CS1本(30m)19.0512.571600
57,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88401372KANA50-CS1本(30m)15.8759.41920
40,320
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
88401406KANA40-CS1本(30m)12.77.852400
28,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88401442KANA35-CS1本(76m)9.5254.688000
64,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88395797
2014-10-13
用途: 駆動装置の部品
ヒサノブトレーディング

JIS規格品の為、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする