※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANAローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
12.7
31.75
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
7.85
18.8
3.1
4.68
7.85
9.4
12.57
15.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395921
品番
KANA40-OL
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.85
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1