C2050-JL ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン) 88401241

ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
内容量1個注文コード88401241品番C2050-JL
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール最大許容張力(kN)4.31種類ローラーチェーン列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする