曜日別特売
C2040-JL ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン) 88403007

ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
内容量1個注文コード88403007品番C2040-JL
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール最大許容張力(kN)2.65種類ローラーチェーン列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする