※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
50.8
31.75
25.4
38.1
50.8
63.5
リンク内幅(mm)
15.88
9.53
7.95
12.7
15.88
19.05
材質(本体)
SUS304
スチール
SUS304
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403052
品番
C2080H-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
SUS304
最大許容張力(kN)
1.77
種類
ローラーチェーン
列数
1