曜日別特売
40-3LA1T アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 88403296

アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(3m)ピッチ(mm)12.7注文コード88403296品番40-3LA1T
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,364
販売価格(税別)
5,785
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1アズワン品番64-7415-89最大許容張力(kN)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする