曜日別特売

アタッチメント付ローラチェーン

アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーン - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1内容量1本(3m)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8840312240-2LK1T12.77.952402.75
14,100
9,165
10,082(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840313140-3LK1T12.77.952402.75
11,900
7,735
8,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840314740-4LK1T12.77.952402.75
10,900
7,085
7,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
8840315640-ALLK1T12.77.952402.75
19,600
12,740
14,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840316550-2LK1T15.8759.531924.41
17,000
11,050
12,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840317450-3LK1T15.8759.531924.41
14,600
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840318350-4LK1T15.8759.531924.41
14,100
9,165
10,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840319250-ALLK1T15.8759.531924.41
23,300
15,145
16,660(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840320160-2LK1T19.0512.71606.28
19,900
12,935
14,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840321760-3LK1T19.0512.71606.28
17,700
11,505
12,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
8840322660-4LK1T19.0512.71606.28
16,700
10,855
11,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
8840323560-ALLK1T19.0512.71606.28
27,200
17,680
19,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840324480-2LK1T25.415.8812010.69
28,900
18,785
20,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840325380-3LK1T25.415.8812010.69
25,500
16,575
18,233(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840326280-4LK1T25.415.8812010.69
23,800
15,470
17,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840327180-ALLK1T25.415.8812010.69
39,400
25,610
28,171(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840328740-2LA1T12.77.952402.75
10,200
6,630
7,293(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840329640-3LA1T12.77.952402.75
8,900
5,785
6,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840330540-4LA1T12.77.952402.75
8,500
5,525
6,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840331440-6LA1T12.77.952402.75
7,700
5,005
5,506(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840332340-ALLA1T12.77.952402.75
14,100
9,165
10,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840333250-2LA1T15.8759.531924.41
12,400
8,060
8,866(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840334150-3LA1T15.8759.531924.41
11,900
7,735
8,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840335750-4LA1T15.8759.531924.41
11,400
7,410
8,151(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840337560-2LA1T19.0512.71606.28
15,800
10,270
11,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840338460-3LA1T19.0512.71606.28
14,300
9,295
10,225(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840339360-4LA1T19.0512.71606.28
13,600
8,840
9,724(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840340260-ALLA1T19.0512.71606.28
19,900
12,935
14,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840341180-2LA1T25.415.8812010.69
22,600
14,690
16,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840342780-3LA1T25.415.8812010.69
20,600
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840343680-4LA1T25.415.8812010.69
19,900
12,935
14,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840344580-ALLA1T25.415.8812010.69
28,900
18,785
20,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840336650-ALLA1T15.8759.531924.41
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8840336650-ALLA1T07231086KCM50-1P-A150-ALLA1T アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231086アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)1ユニット
11,050
税込12,155
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする