KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングベルト S3M
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88411881
品番
STB100S3M1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
297
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
10
歯数
430
ベルトピッチ周長(mm)
1290
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.94
種類
タイミングベルト