曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S5M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード88418802品番STB250S5M575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,320
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯数115ベルトピッチ周長(mm)575材質ゴムベルト厚(mm)3.41種類タイミングベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする