KANA(片山チエン)
スパンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88421611
品番
SB0401L
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップアイドル
形状
SB0(半円形)
列数
1
荷重種別
L:軽荷重
材質(本体)
合成樹脂
材質
(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色