KANA(片山チエン)
スパンボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88421697
品番
SB1502H
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップアイドル
形状
SB1(円弧形)
列数
2
荷重種別
H:重荷重
材質(本体)
スチール
材質
(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色