曜日別特売
SB2801H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421794

 

SB2801H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421794
SB2801H スパンボックス KANA(片山チエン) 88421794

スパンボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88421794品番SB2801H
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
種類スナップアイドル形状SB2(円弧形)列数1荷重種別H:重荷重材質(本体)スチール材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする