KANA(片山チエン)
スプロケット 140A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
60
60
60
54
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
軸穴径(Φmm)
36~
27~
31~
36~
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422975
品番
140A60
参考基準価格(税別)
¥149,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
60
軸穴径(Φmm)
36~
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7415-56