KANA(片山チエン)
スプロケット 160A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
19
19
15
16
17
18
20
21
10
11
12
13
14
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
48
50
54
60
軸穴径(Φmm)
31~
27~
31~
36~
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88423072
品番
160A19
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
31~
下穴径d(Φmm)
30