KANA(片山チエン)
スプロケット 80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
60
64
65
66
70
75
80
90
軸穴径(Φmm)
16~
16~
17~
21~
27~
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88426134
品番
80A10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
16~
下穴径d(Φmm)
15