曜日別特売
FBK40B15D15 スプロケット FBK40B KANA(片山チエン) 88427902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット FBK40B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数15
15
10
11
12
13
14
16
18
19
20
9
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
37
38
40
軸穴径(Φmm)15
内容量1個注文コード88427902品番FBK40B15D15
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40軸穴種別軸穴加工タイプ歯数15軸穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする