※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット FBK40B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
15
15
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
36
10
28
29
32
35
37
38
40
9
軸穴径(Φmm)
20
12
15
16
17
20
18
19
22
24
25
14
28
30
32
35
40
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88427945
品番
FBK40B15D20
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
20