KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2042B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
14
16
軸穴径(Φmm)
35
25
30
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433335
品番
FBN2042B10D35
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2042
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
35