KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2042B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
10
11
12
13
14
16
軸穴径(Φmm)
25
25
30
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433344
品番
FBN2042B11D25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2042
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
25