KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2052B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
10
11
12
13
14
15
18
20
軸穴径(Φmm)
30
25
30
35
40
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433694
品番
FBN2052B11D30
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
軸穴径(Φmm)
30