KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2052B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
18
10
11
12
13
14
15
18
20
軸穴径(Φmm)
35
25
30
35
40
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433904
品番
FBN2052B18D35
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
軸穴径(Φmm)
35