KANA(片山チエン)
スプロケット FBP15B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
11
12
13
14
15
16
17
18
20
軸穴径(Φmm)
5
5
6
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88437447
品番
FBP15B11D5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2
チェーンNo.
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
5