KANA(片山チエン)
スプロケット NK100-2B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
21
21
21
16
17
18
19
20
22
23
10
11
12
13
14
15
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
54
軸穴径(Φmm)
29~89
24~46
24~55
24~60
24~66
24~75
29~80
29~89
34~95
34~103
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444237
品番
NK100-2B21
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
17
チェーンNo.
100-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
29~89
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
28
歯部処理
歯先高周波焼入
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。