曜日別特売
NK100-2B26 スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン) 88444282

スプロケット NK100-2B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数26
26
24
25
28
30
32
35
36
38
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
40
42
45
48
50
54
軸穴径(Φmm)34~95
内容量1個注文コード88444282品番NK100-2B26
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)17チェーンNo.100-2軸穴種別下穴タイプ歯数26軸穴径(Φmm)34~95材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様下穴径d(Φmm)33アズワン品番64-7525-67
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする