KANA(片山チエン)
スプロケット NK100C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
70
70
75
軸穴径(Φmm)
27~103
27~103
31~103
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444422
品番
NK100C70
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
C形
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
70
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~103