KANA(片山チエン)
スプロケット NK160B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
30
32
35
軸穴径(Φmm)
31~103
27~70
27~80
27~89
27~95
31~95
31~103
36~118
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445533
品番
NK160B19
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
31~103
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7526-51
歯部処理
歯先高周波焼入