安心給電キット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88445648 品番ANQ-102D-SW
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。
そんな給電を安心して使えるようサポート。
車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護))
1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。)
非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。

電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内型 電線仕様-種別SVCTF 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)7(全延時15) 電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心 出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A 性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする