貝印
機械用刃物 ベーシック
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱
トラスコ品番
258-1251
注文コード
88445849
品番
750BH2048
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
用途
炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に
トラスコ品番
258-1251
高さ(mm)
18.4
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
22°
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-70