KANA(片山チエン)
スプロケット NK40-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
軸穴径(Φmm)
11~16
11~16
11~20
14~22
14~25
14~28
14~30
14~32
14~38
14~42
14~45
14~48
14~51
14~55
14~57
14~60
17~60
17~66
17~63
19~63
21~63
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445926
品番
NK40-2B11
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯数
11
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
下穴径d(Φmm)
10
歯部処理
歯先高周波焼入
軸穴径(Φmm)
11~16
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。