曜日別特売
NK40-2B20 スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン) 88446014

スプロケット NK40-2B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
20
21
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
軸穴径(Φmm)14~45
内容量1個注文コード88446014品番NK40-2B20
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
スプロケット形状B形材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数20軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2下穴径d(Φmm)13歯部処理歯先高周波焼入軸穴径(Φmm)14~45
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする