KANA(片山チエン)
スプロケット NK40-2B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
25
25
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
軸穴径(Φmm)
14~57
11~16
11~20
14~22
14~25
14~28
14~30
14~32
14~38
14~42
14~45
14~48
14~51
14~55
14~57
14~60
17~60
17~66
17~63
19~63
21~63
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446066
品番
NK40-2B25
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯数
25
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
下穴径d(Φmm)
13
歯部処理
歯先高周波焼入
軸穴径(Φmm)
14~57
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。