KANA(片山チエン)
スプロケット NK50-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
32
32
32
30
31
33
34
35
36
38
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
40
42
45
48
50
54
60
65
70
軸穴径(Φmm)
19~80
14~20
14~22
14~25
14~30
14~32
14~38
14~42
14~45
14~48
17~55
17~57
17~60
17~63
17~66
17~70
19~70
19~75
19~80
24~80
24~66
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446513
品番
NK50-2B32
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
8.4
チェーンNo.
50-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
32
軸穴径(Φmm)
19~80
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
18
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。