カール事務器
カール事務器の 机上整理・収納用品
カール事務器の ペン立て
デスクオーガナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446865
品番
TS-003-W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
材質
スチール
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
用途
【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。
関連資料:
(0.78MB)