KANA(片山チエン)
スプロケット NK80-2B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
36
36
36
32
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
37
38
40
42
45
48
50
54
60
62
65
70
軸穴径(Φmm)
29~80
21~35
21~38
21~46
21~55
21~60
21~63
21~66
24~80
24~89
29~80
35~80
29~89
34~89
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88447247
品番
NK80-2B36
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
歯数
36
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.1
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80-2
下穴径d(Φmm)
28
アズワン品番
64-7526-74
軸穴径(Φmm)
29~80
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。