KANA(片山チエン)
スプロケット SUS50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
15
15
11
12
13
14
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
13~
11~
13~
15~
17~
20~
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88448464
品番
SUS50A15
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
13~
下穴径d(Φmm)
12