KANA(片山チエン)
スプロケット SUS60A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
27
27
27
24
25
26
28
29
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
19~
15~
17~
19~
21~
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88449155
品番
SUS60A27
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
27
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
19~