KANA(片山チエン)
スプロケット SUS60B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
11
11
12
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)
15~32
15~30
15~32
15~35
17~40
17~45
17~48
17~55
19~55
21~55
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88449304
品番
SUS60B11
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
15~32
下穴径d(Φmm)
14