曜日別特売
SUS60B13 スプロケット SUS60B KANA(片山チエン) 88449322

スプロケット SUS60B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
13
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)15~35
内容量1個注文コード88449322品番SUS60B13
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.7チェーンNo.60軸穴種別下穴タイプ歯数13軸穴径(Φmm)15~35下穴径d(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする