CIO-CAR-MGFARGE-P-WH NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト CIO 88461427

CIO-CAR-MGFARGE-P-WH NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト CIO 88461427
CIO-CAR-MGFARGE-P-WH NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト CIO 88461427
CIO-CAR-MGFARGE-P-WH NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト CIO 88461427
CIO-CAR-MGFARGE-P-WH NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト CIO 88461427

NovaWave Car Mount Built in Fan ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461427
品番
CIO-CAR-MGFARGE-P-WH
参考基準価格(税別)¥6,041販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

【最大25Wワイヤレス充電】
Qi2.2.1対応、最大25Wのワイヤレス充電に対応。対応スマートフォンを車内でしっかり充電できます。
別途USB充電器とUSB type-C端子を有する充電用ケーブルが必要です。また、25W出力によるワイヤレス充電には接続するUSB充電器およびケーブルがPD30W出力に対応している必要があります。
【冷却ファン内蔵】
ワイヤレス充電時の熱を逃がしやすくし、熱くなりやすい車内でも安定した充電をサポートします。車載ワイヤレス充電で気になりやすい発熱にも配慮した設計です。
【分離式デザイン】
充電ヘッドは分離式。車載ホルダーとして使えるだけでなく、取り外して平置きやリングスタンド付きのワイヤレス充電器としても使えます。
【N52マグネット採用】
耐荷重約800g。片手で着脱しやすく、車内でのスマートフォン固定と充電を両立できます。
スマートフォンを置く際は、充電位置が合うように調整してください。MagSafe対応のiPhoneは磁力で適切な位置に固定されますが、AndroidスマートフォンなどMagSafe非対応の機種では、マグネット吸着対応のスマホケースを装用の上、最適な充電位置に手動で調整する必要があります。
【ベント式マウント付属】
エアコン吹き出し口に設置でき、ボールジョイントと調節リングで見やすい角度へ調整できます。
【アルミ製リングスタンド内蔵】
充電しながらナビ確認や動画視聴がしやすく、車外でも使いやすい設計です。
【コンパクト設計】
本体サイズ約63×63×97.5mm、重量約109g。車内に置きやすい設計です。
【幅広い機種で使える】
Qi2.2.1、Qi2、Qiに対応するスマートフォンで使用可能。iPhone 16/17シリーズなど幅広い機種に対応します。
【CIO 安心保証対応】
日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。
動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。

付属品
取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル
色
ホワイト
ポート数
USB-C×1
出力
Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max
入力
USB-C入力:5VDC=3A / 9VDC=3A / 12VDC=3A / 15VDC=3A
対応
【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする