- 付属品
- 取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 102×70×14
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 200
- ポート数
- USB-C×1
- 出力
- USB出力:5V=2A / 9V=3A / 12V=2.5A、Qi2.2ワイヤレス出力:25W Max、USB-C+ワイヤレス出力:5W + 5W(10W Max)
- リサイクル回数
- 500回
- 入力
- USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A
- 対応
- 【急速充電】Qi2.2(25W) ※USB Type-C(R) and USB-C(R) are registered trademarks of USB Implementers Forum.※Qi は、Wireless Power Consortium の商標です。
- バッテリー
- 5000mAh × 2pcs、定格容量:6000mAh(5V=2A)
- 充電時間
- 210分 ※使用環境により異なる場合があります。
- バッテリー容量(mAh)
- 10000(3.92V, 39.2Wh)