タイミングベルト XL037形

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード88471801品番TB100XL037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯数50ベルトピッチ周長(mm)254材質ゴムベルト厚(mm)2.27種類タイミングベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88472142
2017-07-05
用途: cnc
合資会社 石川商店卸売・小売業

ベルトの延びもみられず確実にサーボモーターの動力を伝えられます。

対象商品 : 88471896
2017-02-08
用途: CNC
合資会社 石川商店卸売・小売業

バックラッシュが無く大変スムースです。また追加で購入したいのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする